Ringgaffelnøgle 36 mm

Art.-nr.: 613500 36
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 36 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Nøglelængde L 460 mm
maks. kæbehøjde h1 15 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 24 mm
Ringstilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613500 36
EAN/GTIN 4018754019007
Producentnummer 40083636

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med dobbelt T-profilskaft, der giver et godt greb. Optimal bøjningsstyrke, god kraftoverførsel. Ring med AS-Drive-profil. (str. 3,2 − 5 med sekskant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

Fordel:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven