Llave combinada, Ancho de llave: 36mm

Número de artículo: 613500 36
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
170 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo acodadas
Longitud total L 460 mm
Material Acero aleado al cromo
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Superficie Acabado redondeado; aplicación cromada sobre níquel
Denominación del fabricante Ringmaulschlüssel
Ángulo 15
Procedimiento de fabricación con forjado en estampa
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 36 mm
Ancho de llave, Para tornillos externos de doce lados 36 mm
Color plateado
Tipo de producto Llave
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos externos de doce lados
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 613500 36
EAN / GTIN 4018754019007
Número del fabricante 40083636
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.