• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
    • Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Gaffelnøgle isoleret, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 613330 10
Rabat
90,47 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 10 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nøglelængde L 110 mm
Hovedtykkelse hmaks. 8,9 mm
Kæbestilling 15 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; med kunststofisolering
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613330 10
EAN/GTIN 4035894044652
Producentnummer 50400 0100 029
Producent/ansvarlig person Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet, forkromet; med kunststofisolering op til 1000 V iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiale:

Krom-vanadium-stål.