• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Veržliaraktis vienu atviru galu izoliuotas, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 613330 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis L 110 mm
Galvutės storis hmaks. 8,9 mm
Žiočių padėtis 15 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas, izoliuotas plastiku
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613330 10
EAN / GTIN 4035894044652
Gamintojo numeris 50400 0100 029
Gamintojas / atsakingas asmuo Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.cwalter.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.