WVB 18 LT BL 11-115 Hurtig ledningsfri vinkelsliber

Art.-nr.: 613056840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 613056840
EAN/GTIN 4061792206182
Producentnummer 613056840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ny generation af børsteløs trådløs vinkelsliber uden børster: lige så kraftig som en 1100 watt netværksenhed takket være 40 % mere effekt
  • Servicefri børsteløs motor med maksimal effektivitet ved maksimal håndterbarhed
  • Variabel hastighedsindstilling med justeringshjul til arbejde med materialespecifikke hastigheder, der forbliver konstante under belastning
  • Snaboligt bremsesystem for maksimal beskyttelse af brugeren: Skiven stopper inden for 1 sekund efter slukning
  • M-Quick-system til værktøjsfrit skift af skive med et tryk på en knap
  • Justerbar beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Batteripakken kan drejes i 90°-graders trin for bedste ergonomi i enhver arbejdsstilling
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: minimerer tilbageslag, når disken låses til det laveste niveau på markedet - for maksimal brugerbeskyttelse
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstartbeskyttelse
  • Aftageligt støvfilter som motorbeskyttelse mod grove partikler
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, M-Quick-spændemøtrik, ekstra håndtag, støvbeskyttelsesfilter, metaBOX 165 L, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 2.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.8 kg
  • Håndtagets omkreds: 191 mm
  • Hastighed uden belastning: 2800 - 10000 /min
  • Max. Snitdybde: 22 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 7.2 m/s²
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Hjul Ø: 115 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.5 m/s²
  • Spindelgevind: M 14