W 18 LT BL 11-125 Batteridrevet vinkelsliber W 18 LT BL 11-125 Batteridrevet vinkelsliber

Art.-nr.: 613052850
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Batterispænding 18 V
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 613052850
EAN/GTIN 4061792205352
Producentnummer 613052850
L-nummer L01750 739
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ny generation børsteløs batterivinkelsliber med børsteløs batteri: lige så kraftig som en 1100 watt netenhed takket være 40 % mere effekt
  • Servicefri børsteløs motor med maksimal effektivitet og maksimal håndterbarhed
  • Justerbar beskyttelseshjelm uden værktøj; kan fastgøres uden at vride sig
  • Batteripakken kan drejes i 90° graders trin for bedste ergonomi i enhver arbejdsstilling
  • Metabo S-automatisk mekanisk sikkerhedskobling: minimerer tilbageslag, når disken låses til det laveste niveau på markedet - for maksimal brugerbeskyttelse
  • Elektronisk overbelastningsbeskyttelse, softstart og genstartbeskyttelse
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Beskyttelseshjelm, støtteflange, to-hulsmøtrik, ekstra håndtag, to-hulsnøgle, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Vægt med batteripakke: 2.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.8 kg
  • Håndtagets omkreds: 191 mm
  • Hastighed uden belastning: 10000 /min
  • Max. Snitdybde: 27 mm
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 8 m/s²
  • Lydtrykniveau: 81 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 92 dB(A)
  • Hjul Ø: 125 mm
  • Slibning med slibeplade: 2.5 m/s²
  • Spindelgevind: M 14

Downloads og dokumenter

Egnede produkter