{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,52 m | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 10 | |
| Trinhøjde | 0,03 m | |
| Trinbredde | 0,47 m | |
| Trindybde | 0,03 m | |
| Trinafstand | 280 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Stige-længde | 2,8 m | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 61265 | |
| EAN/GTIN | 4031405612655 | |
| Producentnummer | 061265 | |
| L-nummer | L90240 100898 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |