Lille dobbelt gaffelnøgle 6 mm

Art.-nr.: 612205 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.491 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 6 mm
Nøglelængde L 92 mm
maks. kæbebredde b1 15,6 mm
maks. kæbehøjde h 4 mm
Kæbestilling 1 15 grader
Kæbestilling 2 75 grader
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade vha. nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 612205 6
EAN/GTIN 4062406260477

Betegnelse

Udførelse:

Med meget slanke hoveder. Uens kæbestilling (15° og 75°), samme nøglevidde i begge ender.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven