Momentnøgle

Art.-nr.: 6122-1CTCAL
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Maks. moment 200 Nm
Samlet længde L 543 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Momentnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6122-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193233
Producentnummer 6122-1CTCAL
L-nummer L60140 4689
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Momentnøgle inklusive DAkkS kalibreringscertifikat
  • ± 2% nøjagtighed af skalaværdien (i betjeningsretningen for højre tilspænding)
    brug vores momentnøgler med indsats til venstre
  • Hiper finttands skralde i 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 tænder ∙ 4 driftsvinkel)
  • Førsteklasses momentværktøjer med høj præcision - til de højeste krav
  • Robust og modstandsdygtig hårdforkromet stålrørskonstruktion i et slankt design
  • Sikker boks med vindue
  • Sikker:
    • Haptisk (kortrækkende trigger)
    • Akustisk (leddelt element)
  • Brugervenlig skralde
    servicevenlig (skraldereparationssæt til kundeorienteret selvsamling)
  • Integreret kontaktgreb
  • Indstil den ønskede momentværdi hurtigt og sikkert ved at dreje håndtaget
  • Drejeknap til yderligere låsning af indstillingen
  • Ergonomisk formet håndtag med linning reducerer glidning og/eller Risiko for personskade
  • Præcis fin skala opdeling
  • 6121-1CT - 6123-1CT: Gearstang med friløbsfunktion - reducerer risikoen for personskade og funktionsfejl
  • Med kalibreringscertifikat og serienummer
  • Overflade: Hårdt forkromet
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 543 mm
  • Nm min.-max: 40 - 200 Nm
  • Tolerance: 2%
  • Skala (Nm): 1 Nm
  • Driftskraft min.-maks. kg: 9,0-47,5 kg
  • Antal tænder: 90 (driftsvinkel 4 grader)
  • Hovedets tykkelse A: 19,6 mm
  • Hovedbredde b: 44 mm
  • Slut med at vende tilbage: I HAZET momentnøgler i 5000- og 6000-serien har det vist sig ved langvarige holdbarhedstest, at det ikke er nødvendigt at vende tilbage til den mindste skalaværdi

Downloads og dokumenter

Egnede produkter