• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel mit DAkkS-Kalibrierschein ∙ Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm ∙ Genauigkeit: 2% ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 543 mm

Artikel-Nr.: 6122-1CTCAL
Preis pro 1 Stück
Netto: 786,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
maximales Drehmoment 200 Nm
Gesamtlänge L 543 mm
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6122-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193233
Herstellernummer 6122-1CTCAL
L-Nummer L60140 4689
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmomentschlüssel inklusive DAkkS-Kalibrierschein
  • ± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
    Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme
  • HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 Zähne ∙ 4° Betätigungswinkel)
  • Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
  • Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre
    Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion – verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 543 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Toleranz: 2 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 9.0 – 47.5 kg
  • Anzahl Zähne: 90 (Betätigungswinkel 4°)
  • Kopfstärke a: 19.6 mm
  • Kopfbreite b: 44 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Passende Produkte