Sikkerhedskniv SECUNORM 610 XDR med LARGE SPECIAL BLADE 160060, 1 stk.

Art.-nr.: 610001.02
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 610001.02
EAN/GTIN 4002632804229
Producentnummer 610001.02
L-nummer L60170 926

Betegnelse

Beskrivelse:

​Macht intet ud af støvet. Med afrundet specialklinge.
SECUNORM 610 XDR er den første universelle poseåbner, der skærer effektivt OG sikkert. Med det kan du åbne poser af enhver art og tykkelse. Uanset hvad der er i posen. Fordi ″XDR″ betyder ekstra smudsafvisende, dvs.: Sikkerhedskniven kan heller ikke bremses af støvet, flydende og klæbrigt indhold. Efter snittet trækkes klingen tilbage, så snart du slipper håndtaget. På denne måde er du modstandsdygtig over for snit.
  • Grundmateriale:
    Aluminium + metal detekterbart plast
  • Beskyttelse mod snavs
    den åbne konstruktion af SECUNORM 610 XDR har flere fordele: Støv og andre partikler sætter sig ikke, de bevægelige elementer forbliver altid mobile. Betyder: Greb- og knivtilbagetrækningsfunktion selv under de mest ugunstige forhold.
  • Let at rengøre
    , snavset er særligt stædigt, ikke noget problem! Åbn grebet nedad, så komponenterne er frit tilgængelige. Nu kan du rengøre alt efter behov, f.eks. med trykluft, vand eller acetone. Læg kun bladet til side først!
  • Lang rustfrit klinge
    den nye, ekstremt skarpe, STORE SPECIALKLINGE NR. 160060 har en skæredybde på 32 mm. Ideel til at skære alt fra en simpel foliepose til flerlags kraftpapir med inliner hurtigt og sikkert.
  • Praktisk 3-i-1-greb
    Bagageåbneren er en af de særligt ergonomiske MARTOR-tænger, der håndterer knive. Det glidende greb kan betjenes komfortabelt med fingrene. Derudover kan du låse den sikkert eller folde den ud af håndtaget for at skifte bladet.

  • SECUNORM 610 XDR imponerer ikke kun med sin sofistikerede ergonomi. Professionelle brugere er også glade for robustheden af det umalede aluminiumshåndtag og plastkomponenterne. Alle dele er rustfri og metaldetekterbare.

Egenskab:

  • Greb: Arm
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 32 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Posegods, karton: Op til 3-lags, karton: Op til 2-lags, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, plast omsnøring, skum, polystyren, filt, ikke-vævet, tekstil, Klæbebånd, film og papirspind, lamineret film, garn
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium + metal detekterbart plast
  • Softgrip: Nej.
  • Metal detekterbar: Ja
  • Monteret klinge: 160060,62
  • Bladets udgangslængde (maks.): 34 mm
  • Valgfri blade: 160099,70, 60099,70, 60095,70, 98,70
  • Monteret bladform (kniv): Specialblad
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Ja
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet