HexArmor SharpsMaster II 9014 60981 sikkerhedshandske str. 9

Art.-nr.: 6098109
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie SharpsMaster II
Producentbetegnelse SharpsMaster II 9014
Indhold, stk. 1 stk.
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed stk.
Egenskaber touchscreen-egnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6098109
EAN/GTIN 815733011021
Producentnummer 6098109
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

SharpsMaster II 9014 er en enkelthandske med beskyttelse mod nåle, der giver den højest mulige beskyttelse mod nåle og snit.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Tre lag SuperFabric®*-mærkevare til beskyttelse mod farer takket være en konstruktion bestående af bittesmå beskyttelsesplader, der er lagt i lag oven på hinanden på højtydende materialer – en eksklusivt licenseret løsning til HexArmor®
  • Høj slidstyrke for langvarig beskyttelse

Komfortfunktioner

  • Meget let sikkerhedshandske
  • Sømløs konstruktion for forbedret brugerkomfort, samtidig med at den høje bevægelighed og behagelige fornemmelse bevares
  • Blødt og bevægeligt yderlag af bomuldsblanding

Sikkerhedsfunktioner

  • CE 4X44F-certificeret i iht. EN 388:2016
  • Maksimal modstandsdygtighed over for stik og snitsår takket være det lagdelte SuperFabric®*-materiale på indvendig håndflade
  • Indvendige håndflader af krympet gummi, der giver fremragende greb og slidstyrke under fugtige forhold
  • Den strikkede kant forhindrer snavs og fremmedlegemer i at trænge ind i handskerne