PENTA 24N200NF020RS IC908 5-rillede skær til afstik og præcisionsriller på høje skuldre

Art.-nr.: 6097584
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6097584
EAN/GTIN 7291075215441
Producentnummer 6097584
L-nummer L24080 171

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerskær, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm, skærebredde (CW) 2 mm

Egenskab:

  • Spanformer K.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 1 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere