GFN 3US * IC328 Enkeltskærsplade til afstikning og notning ved lav tilspænding i Cr-Ni-legeringer og kulstofstål

Art.-nr.: 6096245
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6096245
EAN/GTIN 7291075210866
Producentnummer 6096245
L-nummer L23930 455

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer U.
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere