Dobbelt skruenøgle med åben ende, lille 7 mm

Art.-nr.: 6094470
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6094470
EAN/GTIN 4010886609446
Producentnummer 6094470
L-nummer L60160 2110

Betegnelse

Beskrivelse:

Med ens nøglebredder
Mundposition 15° og 75°
Vanadiumstål 31CrV3, hoveder præcisionsslebne, forkromede

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 89,5 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 14,8 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 2,6 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Mundposition 2: 75°
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 7x7
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 7
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 7
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen