PENTA 24N100PF010 IC908 Skær med 5 skærekanter med meget positiv spånvinkel til præcisionsriller

Art.-nr.: 6093285
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6093285
EAN/GTIN 7291075274400
Producentnummer 6093285
L-nummer L24080 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,1 mm, skæredybde, maks. (CDX) 4 mm, skærebredde (CW) 1 mm

Egenskab:

  • Spanformer PF
  • Hjørneradius (RE) 0,1 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 6 grader
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,06 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere