GFL 3 -15D IC354 Self-Grip, skær til afstikning med fast stop, for reducerede reststykker.

Art.-nr.: 6091586
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6091586
EAN/GTIN 7291075055993
Producentnummer 6091586
L-nummer L23930 335

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,2 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,1 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,05 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere