PENTA 24N157J079RS IC908 Skær med 5 skærekanter til afstikning og notning, til applikationer med høje skuldre

Art.-nr.: 6080638
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6080638
EAN/GTIN 7291075451245
Producentnummer 6080638
L-nummer L24080 144

Betegnelse

Beskrivelse:

Skæreindsatser, hjørneradius (RE) 0,79 mm, skæredybde, maks. (CDX) 3 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,79 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 1,2 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,12 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,04 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere