Dobbelt skruenøgle med åben ende 30 x 34 mm

Art.-nr.: 6069520
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6069520
EAN/GTIN 4010886606957
Producentnummer 6069520
L-nummer L60160 2579

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Med flade hoveder
Glansfri, mat overflade
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Sikkert greb på grund af slank profilskaft
Overbelastning indikeres ved deformation
Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård kontinuerlig brug
Kromvanadiumstål 31CrV3

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 70 mm
  • Samlet højde [mm]: 9 mm
  • Samlet længde [mm]: 297 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 63,5 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 72 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 9 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition 1: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 30x34
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 30
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 34
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen