HexArmor rig Lizard 2021 x 60670 størrelse 8 beskyttende handske

Art.-nr.: 6067008
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie Rig Lizard® 2021X
Producentbetegnelse Rig Lizard® 2021X
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, indvendig håndflade Polyurethan (PU)
Farve gul
Produkttype handsker
Handskestørrelse 8
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale tekstil
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber beskyttelse; slidstærk
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6067008
EAN/GTIN 810001795481
Producentnummer 6067008
L-nummer L01690 348
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Rig Lizard 2021 x fra HexArmor er en signalfarvet beskyttelseshandske i høj kvalitet med påsyet IR-X Impact-stødbeskyttelse og en holdbar TP-X håndflade med forstærket søm for effektiv beskyttelse.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Fremragende slidstyrke med skærebeskyttelsesklasse B
  • IR-X® Impact Exoskeleton™-stødsikring i High-Flex-design på håndryggen
  • En komfortabel og effektiv handske
  • Ultimativ bevægelighed og fornemmelse
  • Træksløjfe
  • Kan vaskes

Komfortfunktioner

  • Optimal bevægelighed, forformet design for en fremragende pasform
  • Formfuldendte materialer af høj kvalitet

Sikkerhedsfunktioner

  • 3X43BP-certificeret i iht. EN 388:2016
  • IR-X® IMPACT Exoskeleton™-stødsikring på håndryggen beskytter hænderne mod kraftige slag og stød
  • Den slidstærke TP-X®-indvendige håndflade med forstærket søm giver et sikkert greb i både vådt og tørt vejr samt god slidstyrke
  • Forstærket pegefinger og tommelfingerbørsteflade for forbedret holdbarhed
  • Elastisk linning for en god pasform