Beskyttelseshandske uvex Unilite 6 størrelse 7

Art.-nr.: 6057307
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 10 par
  • Bestillingstrin: 10 par
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Serie uvex unilite 6605
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Lukning elastik
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Basismateriale Nylon
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber åndbart
Beskyttelseskategori I
Længde i alt 245 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6057307
EAN/GTIN 4048612029121
Producentnummer 6057307
L-nummer L01690 88
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex unilite 6605 er en let og behagelig strikhandske med en åndbar nitrilskumbelægning, som er ideel til delikat monteringsarbejde og andre følsomme opgaver.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Let strikket handske med nitrilskum-belægning til mekanisk præcisionsarbejde
  • Håndfladen og fingerspidserne er belagt med nitrilskum
  • Farve: sort, sort
  • fås i størrelserne: 6 til 11

Komfortfunktioner

  • åndbart
  • god føling og fingerfærdighed
  • god pasform
  • stor fleksibilitet

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 1 2 2 X)
  • Polyamidforingen og belægningen har en meget god mekanisk slidstyrke
  • godt gribesikkerhed i tørre til let fugtige omgivelser

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelseshandske
  • Produktnavn: uvex unilite 6605
  • Produkttype: Monteringshandsker
  • Farve (filter): sort/sort
  • Udførelse: med strikket manchet
  • Belægning: Nitrilgummi (NBR)-skum
  • Størrelse: 7
  • Genanvendelse: Genanvendelig (R)
  • Ydermateriale: Nylon