Dobbeltringnøgle åben UD-profil 13 x 15 mm

Art.-nr.: 6057000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6057000
EAN/GTIN 4010886605707
Producentnummer 6057000
L-nummer L60160 152

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3118
Størrelser 8x10 til 12x14 mm med sekskantet ring
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
Anvendelse:
Hoveder vinklet 15°
Sekssidet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt

Egenskab:

  • Udformning: Hoveder 15° vinklet sekskantet åbning 30° forskudt, UD-profil åbning 15° forskudt
  • Samlet bredde [mm]: 30 mm
  • Samlet højde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Vægt [lbs]: 0,260 lbs
  • Hovedbredde 1 [mm]: 26,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 29 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 10,5 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 11,8 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Åbningsbredde 1 (min.) [mm]: 10,0 mm
  • Åbningsbredde 2 (max.) [mm]: 12,0 mm
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 15°
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 13x15
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 13
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 15
  • Anvendelse/anvendelse: Anvendelse på hydraulik- og bremseledninger
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen