Selvkippende kasser

Art.-nr.: 6030A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vippebeholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6030A
EAN/GTIN 4017976160306
Producentnummer 6030A
L-nummer L90070 83

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Det er ikke nødvendigt at løfte selvbetjeningsanlægget for at tømme det. Det tomme trug vender automatisk tilbage til påfyldningspositionen. Robust svejset konstruktion af 3 mm stålplade, malet blå RAL 5007. Med gaffeltrucklommer, afrulningssikring og tipsikring som standard, kæde for at forhindre glidning og væltning. Træk i kablet til udløsning af kip fra gaffeltrucksædet. Tilføjelse ″A″ betyder med aftapningshane og sigte til adskillelse af væsker og faste stoffer.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Kapacitet (liter): 350
Mål på kassen (mm): 1237 x 666 x 703
Højde af hældningskant uden hjul (mm): 744
Højde på kanten af materialet med ruller (mm): 981
Samlet længde (mm): 1294
Samlet bredde (mm): 731
Samlet højde (mm): 833

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele