SSD 18 LT 200 BL akku-slagnøgle uden ledning

Art.-nr.: 602397850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602397850
EAN/GTIN 4061792217249
Producentnummer 602397850

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt batteridrevet slagnøgle med 1/4″ sekskantnøgle og 200 Nm
  • Unikkompakt børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Tre hastigheds-/momentindstillinger til en bred vifte af anvendelser
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 3
  • Vægt med batteripakke: 1.57 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.17 kg
  • Max. Drejningsmoment: 200 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 3050 /min
  • Max. antal slag: 3750 /min
  • Max. skruestørrelse: M16
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slagskruer: 14 m/s²
  • Værktøjsholder: Indvendig sekskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør