SB 18 LTX BL Q I Batteridrevet slagboremaskine

Art.-nr.: 602361650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Borehammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602361650
EAN/GTIN 4061792187825
Producentnummer 602361650

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Børsteløs akku-slagboremaskine med maksimal effekt til de tungeste anvendelser
  • Borefunktion til boring i murværk
  • Metabo Quick-System: Hurtigskifteværktøjsholder og indsætningsværktøj til fleksibelt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse med omskiftelig pulstilstand til løsning af fastsiddende skruer og punktboring på glatte overflader
  • Præcisionsstop: Elektronisk drejningsmomentkobling med øget præcision til nøjagtigt og følsomt arbejde
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Elektronisk sikkerhedsafbrydelse: Ingen tilbagekobling, når boremaskinen er blokeret - for høj brugerbeskyttelse
  • Integreret LED-arbejdslys med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Borepatron med hurtigskifte, ekstra håndtag, bæltekrog og bitdepot, 2 Li-Power-batteripakker (18 V/5,2 Ah), oplader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Egenskab:

  • Batterikapacitet: 2 x 5.2 Ah
  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: Li-Power
  • Boring af metal: 2.6 m/s²
  • Borepatronens spændebredde: 1.5 - 13 mm
  • Boring Ø murværk: 16 mm
  • Bore-Ø stål: 13 mm
  • Bore-Ø nåletræ: 68 mm
  • Justerbart drejningsmoment: 1 - 20 Nm
  • Vægt med batteripakke: 2.5 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.8 kg
  • Impulsdrejningsmoment: 65 Nm
  • Hastighed uden belastning: 0 - 550 / 0 - 2000 /min
  • Max. drejningsmoment Drejningsmoment hårdt: 130 Nm
  • Max. Drejningsmoment blødt: 65 Nm
  • Max. antal slag: 38000 /min
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 1.7 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 92 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 103 dB(A)
  • Slagboring af beton: 16.5 m/s²

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør