SSW 18 LTX 400 BL batteridrevet slagnøgle SSW 18 LTX 400 BL

Art.-nr.: 602205840
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602205840
EAN/GTIN 4007430287236
Producentnummer 602205840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Unik børsteløs Metabo-motor til hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Højt drejningsmoment kombineret med et særligt praktisk design
  • Lavt rekylarbejde med meget højt drejningsmoment
  • Tolv hastigheds- og drejningsmomentindstillinger til en lang række anvendelsesmuligheder
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog, kan fastgøres til højre eller venstre
  • Med metaBOX, den intelligente løsning til transport og opbevaring
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog, metaBOX 145, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Hastigheds-/momenttrin: 12
  • Vægt med batteripakke: 1.9 kg
  • Vægt uden batteripakke: 1.3 kg
  • Max. Drejningsmoment: 400 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 2150 /min
  • Max. Løsningsmoment: 620 Nm
  • Max. antal slag: 4250 /min
  • Max. skruestørrelse: M20
  • Usikkerhed K: 1.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 100 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 111 dB(A)
  • Slagskruer: 12 m/s²
  • Værktøjsholder: Udvendig firkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør