ASR 36-18 BL 25 M SC trådløs støvsuger

Art.-nr.: 602046850
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 602046850
EAN/GTIN 4061792183544
Producentnummer 602046850
L-nummer L01750 546

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftig ledningsfri våd/tør støvsuger med CordlessControl-funktion til intelligent støvsugning uden ledning
  • CordlessControl: Det batteridrevne værktøj fra Metabo eller andre mærker, der er tilsluttet slangen, tændes/slukkes automatisk
  • Manuel start af støvsugeren også via fjernbetjeningsknappen på slangens tilslutningsmuffe
  • Høj sugestyrke, der kan sammenlignes med en netdrevet støvsuger på grund af energien fra to 18V- eller alternativt en 36V-batteripakke
  • 3-trins sugestyrkeregulator for tilpasset effekt afhængigt af opgaven og maksimale batterilevetider på over 80 minutter
  • Erhvervsgodkendt trådløs støvsuger, certificeret til støvklasse M
  • SelfClean: Halvautomatisk filterrensning i arbejdspauser eller manuelt efter behov
  • Automatisk efterkørsel til fuldstændig tømning af sugeslangen
  • Antistatisk funktion garanteres udelukkende med den elektrisk ledende sugeslange 630177000
  • Inkluderet betjeningspanel med store drejekontakter og indikator for batterikapacitet
  • Mange detaljer for sikkerhed og komfort: Foldbare slangekroge, gummibelagte opbevaringsflader og bremsede hjul til sikker standsning
  • Støv- og stænktæt batterirum med låsbar klap
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system. com

    Leveringsomfang
  • Sugeslange 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / elektrisk ledende), CordlessControl-sender med fastgørelsesbånd Ø 35 mm, 1 multibånd, 2 sugeslanger af plast, mellemliggende håndtagsstykke, fleecefilterpose, 2 polyesterfilterkassetter (klasse M), gulvmundstykke (300 mm bredt), fugekoste, tilslutningsmuffe indvendig-Ø 28 mm / udvendig-Ø 35 mm, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 18 V
  • Type af batteripakke: LiHD
  • Volumen af beholder: 25 l
  • Filterareal: 8600 cm²
  • Vægt med batteripakke: 13 kg
  • Vægt uden batteripakke: 12.3 kg
  • Max. luftydelse: 4000 l/min
  • Usikkerhed K: 0.01 m/s²
  • Usikkerhed K: 2 dB(A)
  • Sugeslange Ø: 35 mm
  • Lydtrykniveau: 72 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 86 dB(A)
  • Rørets længde: 4 m
  • Negativt tryk: 240 hPa (mbar)
  • Vibrationer: 0.08 m/s²