UD-profil med dobbeltringnøgle 27 x 29 mm

Art.-nr.: 6018880
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udførelse forkrøppet
Forkrøppet højde 5 mm
Produktionsmetode smedet
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant 27 mm; 29 mm
Produkttype skruenøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 838; ISO 3318
Samlet længde 359 mm
Set nej
Drev greb
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til skruer med udvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6018880
EAN/GTIN 4010886601884
Producentnummer 6018880
L-nummer L60160 1164
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet
Glansfri, mat overflade
Smidigt smedet og med en dygtig finish:
Ring: Tyndvægget, dybt krumt og vinklet 5°, med UD-profil - for skånsom kraftoverførsel
Høj bøjestivhed - knækker eller splintrer ikke ved overbelastning og minimerer dermed risikoen for skader
Overbelastning indikeres ved deformation
Til ekstremt lavtliggende eller. Industriel kvalitet af høj kvalitet til hård, kontinuerlig brug.

Egenskab:

  • Udformning: Dybt krøllet, med tyndvæggede ringe
  • Samlet bredde [mm]: 43 mm
  • Samlet højde [mm]: 43 mm
  • Samlet længde [mm]: 359 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 40,1 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 42,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 14,8 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 16,4 mm
  • Forskydningshøjde 1: 35,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Ringkurv: 5°
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 27x29
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 27
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 29
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen