SPP 1000 Trykluftsprøjtepistol

Art.-nr.: 601570000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sprøjtemaleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601570000
EAN/GTIN 4007430246011
Producentnummer 601570000
L-nummer L01750 335

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sprøjtepistol til en bred vifte af anvendelsesmuligheder: Sprøjtning i og på kolde rengøringsmidler, rengøringsmidler og sprayolier
  • Sugkop med stor påfyldningsåbning, let at fylde og let at rengøre

    Leveringsomfang
  • EURO modhager 1/4″, ARO/Orion modhager 1/4″, ISO modhager 1/4″, metal-sugkop 1 l.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6 bar
  • Vægt: 0.62 kg
  • Luftbehov: 200 l/min