GFN 4 IC354 Self-Grip, skæreskiver til afstikning og indstikning med fast stop.

Art.-nr.: 6011366
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6011366
EAN/GTIN 7291075055092
Producentnummer 6011366
L-nummer L23930 35

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning af skær, hjørneradius (RE) 0,24 mm, skærebredde (CW) 4,05 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,24 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 4,05 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,3 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,1 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere