PowerMaxx SSD 12 BL Batteridrevet slagnøgle

Art.-nr.: 601115890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slagbore-/skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601115890
EAN/GTIN 4061792003767
Producentnummer 601115890

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Unik børsteløs Metabo-motor for hurtig arbejdsfremgang og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse
  • Kompakt batteridrevet slagnøgle til kraftfulde anvendelser
  • Metabo 12-volt-klassen - let i hånden, kraftfuld i brug
  • Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsområdet
  • Robust gearhus af trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed
  • Med praktisk bæltekrog og bitdepot, kan fastgøres til højre eller venstre

    Leveringsomfang
  • Bæltekrog og bitdepot, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Batterispænding: 12 V
  • Hastigheds-/momenttrin: 2
  • Vægt med batteripakke: 1 kg
  • Vægt uden batteripakke: 0.77 kg
  • Max. Drejningsmoment: 140 Nm
  • Max. Hastighed uden belastning: 0 - 2500 /min
  • Max. antal slag: 4000 /min
  • Max. skruestørrelse: M14
  • Usikkerhed K: 2 m/s²
  • Usikkerhed K: 5 dB(A)
  • Lydtrykniveau: 96 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Slagskruer: 19.9 m/s²
  • Værktøjsholder: Indvendig sekskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør