HG 16-500 Varmluftpistol

Art.-nr.: 601067000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Varmluftblæser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 601067000
EAN/GTIN 4061792185753
Producentnummer 601067000
L-nummer L01750 106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bredt anvendelsesområde: Afmaling, formning, krympning, svejsning og meget mere
  • Komfortabel håndtering takket være ergonomisk design og håndtag med skridsikker softgrip-overflade
  • Sikkert stationært arbejde takket være stor skridsikker bund

    Leveringsomfang

    -

Egenskab:

  • Antal lufttemperaturtrin: 2
  • Maks. indgangseffekt: 1600 W
  • Vægt uden netkabel: 0.6 kg
  • Kabellængde: 2.2 m
  • Luftmængde: 240 / 450 l/min
  • Lufttemperatur: 300 / 500 °C
  • Lydtrykniveau: 70 dB(A)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør