MARTOR Blade TRAPEZKLINGE 60095 , 10 i gennemsigtig emballage

Art.-nr.: 60095.70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 60095.70
EAN/GTIN 4002632802935
Producentnummer 60095.70
L-nummer L60170 878

Betegnelse

Beskrivelse:

DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 60095 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af stål. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende skærekanter til længere brug. Klingen er 40.0 mm lang, 19 mm bred og 0.63 mm tyk. Det brede snit gør klipningen lettere, de afrundede spidser øger din sikkerhed.

DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 60095 er i den gennemsigtige emballage af 10 stykker under løbenummer 60095.70. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUPRO 625.
    Udskæring:
    Bredt snit
  • Bladefacetter:
    2-dobbelt
  • Sikkerhedsfunktion:
    Afrundede spidser
  • Bladegenskaber:
    2-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Stål

Egenskab:

  • Klinge form trapezformet klinge afrundet
  • Antal perforeringer for blad: 2-hullers klinge
  • Grundmateriale: Stål
  • Metal detekterbar: Ja
  • Blad rustfrit: Nej.
  • Slibning af blade: Bredt snit
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Afrundede spidser
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 2-fold anvendelig

Egnede produkter

Tilbehør