Trappe med platform 60° trinbredde 1000 mm 12 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600412
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hældning 60 grader
Udladning 2.350 mm
Bredde, grundflade 1,09 m
Diameter, håndliste 40 mm
Områdebelastning, maks. 150 kg
Trinbelastning, maks. 150 kg
Antal trin med platform 12
Bredde, trin 1.000 mm
Dybde, trin 225 mm
Belægning, trin aluminium
Højde 4 m
Lodret højde 2,9 m
Højde, platform 2,9 m
Bredde, platform 1.000 mm
Dybde, platform 460 mm
Materiale, platform aluminium
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.100 mm
Produkttype platformstrappe
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Fast ja
Standard DIN EN ISO 14122-1 til 4
Bæreevne 300 kg
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600412
EAN/GTIN 4031405004122
Producentnummer 600412
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Fast trappe med platform i aluminium med en hældning på 60°
  • Trin- og platformbredde: 1.000 mm
  • Platformens længde: 460 mm
  • Sidste trin (dybde: 225 mm) monteret i samme højde som platformen (samlet trædeflade: 685 mm)
  • Trin- og platformsudførelse som standard i riflet aluminium (R 11), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Håndliste og gelænder på den ene side Ø 40 mm med skruede forbindelseselementer (højde: 1.100 mm) som standard
  • Andet gelænder i henhold til DIN EN ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod ekstra betaling.
  • Nedre stolpeender med robuste fodvinkler til fastgørelse til gulvet
  • Gelænder på forsiden fås mod ekstra betaling
  • Enkel montering takket være levering i formonterede komponenter inklusive monteringsvejledning
  • Ved trapper med en lodret højde på 3.000 mm eller mere er det nødvendigt med et mellemlanding (mod ekstra betaling).
  • Hvis der ikke findes nogen støtteflader eller fastgørelsesmuligheder på bygningen, skal fastgørelsen ske ved hjælp af en trekantet konsol.
  • Maksimal belastning: 1,5 kN/m2, trinbelastning 150 kg, samlet belastning 300 kg
  • Bemærk: Standardleveringen omfatter forbindelsesdele af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. Mod et ekstra gebyr kan disse også leveres i rustfrit stål, hvilket anbefales til udendørs brug.
  • Fremstillet i overensstemmelse med den europæiske normserie DIN EN ISO 14122
  • Ikke egnet til beboelse i henhold til DIN 18065
  • Dette produkt fremstilles på bestilling og kan ikke ombyttes.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 12 trin
  • Materiale: Aluminium
  • Højde: 4000 mm
  • Udladning: 2350 mm
  • Trinbredde: 1000 mm
  • Belægning: Rillet aluminium
  • Udvendig bredde: 1090 mm
  • Lodret højde: 2900 mm