TAG N8C IC808 Enkeltsidede skær til notfræsning i legeret stål og aluminium

Art.-nr.: 6003616
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6003616
EAN/GTIN 7291075213133
Producentnummer 6003616
L-nummer L23930 297

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksskær, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skærebredde (CW) 8 mm

Egenskab:

  • Spanformer C.
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde (med uret) 8 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,7 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,2 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere