{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Hældning | 45 grader | |
| Udladning | 3.391 mm | |
| Trinbelastning, maks. | 150 kg | |
| Antal trin uden platform | 15 | |
| Bredde, trin | 1.000 mm | |
| Dybde, trin | 225 mm | |
| Belægning, trin | aluminium | |
| Højde | 4,22 m | |
| Lodret højde | 3,12 m | |
| Produkttype | trappe | |
| Trin, udførelse | trin | |
| Højdeindstillelig | nej | |
| Overflade, trædeflade | rifling | |
| Fast | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 14122-1 til 4 | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 600355 | |
| EAN/GTIN | 4031405931015 | |
| Producentnummer | 600355 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |