Trappe 60° trin bredde 600 mm 9 trin aluminium riflet

Art.-nr.: 600209
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Hældning 60 grader
Udladning 1.491 mm
Trinbelastning, maks. 150 kg
Antal trin uden platform 9
Bredde, trin 600 mm
Dybde, trin 225 mm
Belægning, trin aluminium
Højde 3,28 m
Lodret højde 2,18 m
Produkttype trappe
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Overflade, trædeflade rifling
Fast ja
Standard DIN EN ISO 14122-1 til 4
Bæreevne 300 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 600209
EAN/GTIN 4031405932623
Producentnummer 600209
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Fast trappe i aluminium med en hældning på 60°
  • Trinbredde: 600 mm
  • Trindybde: 225 mm
  • Trin i standardudførelse i riflet aluminium (R 11), fås også med andre belægninger som ekstraudstyr
  • Håndliste på den ene side Ø 40 mm med skruede forbindelseselementer som standard (højde: 1.100 mm)
  • Andet gelænder i henhold til DIN EN ISO 14122-3 er påkrævet og kan fås mod ekstra betaling.
  • Ved trapper med en lodret højde på 3.000 mm eller mere er det nødvendigt med et mellemlanding (mod ekstra betaling).
  • Enkel montering takket være levering i formonterede komponenter inklusive monteringsvejledning
  • Maksimal belastning: Trinbelastning 150 kg, totalbelastning 300 kg
  • Bemærk: Standardleveringen omfatter forbindelsesdele af galvaniseret stål, som er egnet til indendørs brug. Mod et ekstra gebyr kan disse også leveres i rustfrit stål, hvilket anbefales til udendørs brug.
  • Fremstillet i overensstemmelse med den europæiske normserie DIN EN ISO 14122
  • Ikke egnet til beboelse i henhold til DIN 18065
  • Dette produkt fremstilles på bestilling og kan ikke ombyttes.
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 9 trin
  • Materiale: Aluminium
  • Højde: 3280 mm
  • Udladning: 1491 mm
  • Belægning: Rillet aluminium
  • Lodret højde: 2180 mm