Varmgalvaniseret stålskaftstige 300 mm fri bredde 6 trin

Art.-nr.: 60006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 styk
  • Bestillingstrin: 36 styk
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 6
Produkttype akselstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 60006
EAN/GTIN 4031405600065
Producentnummer 060006
L-nummer L90110 809
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klar bredde 300 mm
  • Rektangulære rørspars 50 x 20 mm
  • Skridsikre perforerede trin
  • Forskellige vægbeslag fås som tilbehør

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 340 mm
  • Kolonnebredde: 20 mm
  • Søjlehøjde: 50 mm
  • Lederlængde: 1680 mm
  • Ryd bredde: 300 mm
  • Materiale: Varmgalvaniseret stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Antal trin/trin: 6 trin
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Trinbredde: 300 mm
  • Udførelse af trin: Vanger