Fladplettet filter HEPA-14 (H14)

Art.-nr.: 6.904-242.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6.904-242.0
EAN/GTIN 4002667413540
Producentnummer 6.904-242.0
L-nummer L00940 1752
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende HEPA-14 fladplisseret filter fremstillet af glasfiber materiale til brug i Kärcher våd/tør støvsugere. filter er velegnet til sikker støvsugning af støv, groft snavs og væsker, der er sundhedsfarlige. Vær opmærksom på, at sikkerhedsfiltersættet skal anvendes ved støvsugning af støv fra støvklasse H, og at der skal anvendes en filterpose ved støvsugning af støv fra støvklasser M og L. Denne filter opfylder kravene til filterklasse H i henhold til en 60335-2-69 og HEPA H14 i henhold til en 1822.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 140 x 57 x 240 mm
  • Antal: 1 stk.
  • Vægt: 0,3 kg
  • vægt inkl. emballage: 0,4 kg

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven