Slibesten til CBN- og diamantslibeskiver, Korntype og korn: EK240

Art.-nr.: 599840 EK240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korntype og korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til slibeskiver i kornstørrelse min. 46 µm
Til slibeskiver i kornstørrelse maks. 126 µm
Indhold enkelt del
Produkttype slibesten
Korn 240
Længde 200 mm
Bredde 50 mm
Højde 25 mm
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 599840 EK240
EAN/GTIN 9003174642909
Producentnummer 464290
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Oprunings- eller slibesten med forskellige mål med ensartet struktur.
Ædelkorund-slibesten i keramisk binding (standardanvendelse).

Anvendelse:

  • Skærpning (genskabelse af kornfremspring) af diamant- og CBN-slibeskiver efter afretning eller under slibeprocessen. Bindingen nulstilles, diamant- og CBN-slibelegemer bliver atter skarpe.
  • Anvendelsen er håndført eller stationær på slibemaskiner ved indstik.
  • Vådslibning anbefales.

Bemærk:

Slibesten skal så vidt muligt opbevares vådt.