• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Borkarbid-slibeskiveafretter (uden holder)

Art.-nr.: 599450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til diameter, skive, maks. D 300 mm
Passer til slibeskiver indtil hårdhedsgrad M (mittel)
Indhold enkelt del
Produkttype afrettersten
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Længde 75 mm
Bredde 12 mm
Højde 6 mm
Skaft/greb intet greb/skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 599450
EAN/GTIN 2050001034359
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Afrettersten i ren sinter-borkarbid (uden bindemiddel), det hårdeste materiale efter diamanter.

Anvendelse:

Til økonomisk afretning, skærpning og profilering af slibeskiver. Afret kun med kanterne og aldrig med hele fladen!