Skärpverktyg för borkarbid-slipskivor (utan hållare)

Art-nr: 599450
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
152 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 75 mm
Bredd 12 mm
höjd 6 mm
för slipskivor upp till ⌀ 300 mm
för slipskivor upp till hårdhetsgrad M (medel)
Produktslag Skärpsten

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 599450
EAN/GTIN 2050001034359

Benämning

Utförande:

Slipsten av ren sinterborkarbid (utan bindemedel), det hårdaste materialet näst efter diamant.

Användningsdata:

För ekonomisk skärpning och profilering av slipskivor. Skärp endast med kanterna, aldrig med hela ytan!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar