• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Boro karbido šlifavimo diskų lyginimo įrankis (be laikiklio)

Prekės Nr.: 599450
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skirta diskui, kurio skersmuo maks. D 300 mm
Tinka šlifavimo diskams, kurių kietumo laipsnis iki M (mittel)
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis lyginimo blokelis
Šlifavimo priemonės silicio karbidas (SiC)
Ilgis 75 mm
Plotis 12 mm
Aukštis 6 mm
Kotas / rankena be rankenos / koto

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 599450
EAN / GTIN 2050001034359
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Lyginimo blokelis iš gryno degto boro karbido (be rišamųjų medžiagų), kiečiausios medžiagos po deimanto.

Paskirtis:

Ekonomiškai lyginti, galąsti ir profiliuoti šlifavimo diskus. Lyginti tik kraštais, niekada visu paviršiumi!