27ER Q 60 IC250 60° delprofil-platter til udvendig bearbejdning af gevind

Art.-nr.: 5992545
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5992545
EAN/GTIN 7291075047585
Producentnummer 5992545
L-nummer L23960 684

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, gevindstigning, maks. (TPX) 6 mm, gevindstigning, min. (TPN) 5,5 mm, gevind pr. tomme maks. (TPIX) 4,5 gevind/″, gevind pr. tomme min. (TPIN) 4 gevind/″

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,63 mm
  • Gevindform type (THFT) VP60
  • Gevinddeling, maks. (TPX) 6 mm
  • Gevinddeling, min. (TPN) 5,5 mm
  • Gevind pr. tomme maks. (TPIX) 4,5 tråde/″
  • Gevind pr. tomme min. (TPIN) 4 tråde/″

Egnede produkter

Værktøjsholdere