Tyrolit laboratorie skæreskiver lige 300x2x32 mm A60 L5 B PREMIUM stål/inox

Art.-nr.: 597041
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage løs

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 597041
EAN/GTIN 9003175970414
Producentnummer 597041
L-nummer L50140 700
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Brug PREMIUM laboratorieskæreskiver fra Tyrolit til at forhindre strukturelle ændringer, deformation af arbejdsemnet eller revner, når du skærer prøver i laboratoriet. Laboratorieskæreskiverne er perfekte til vådskæring af laboratorieprøver i forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter i vandre- og tværsnit. De højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslitage kendetegner dette produkt, som klart optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.

Egenskab:

  • Form: 41N LIGE AFSKÆRINGSSKIVE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 89A 60 L5 B17 /50
  • Dimension (D x D x H): 300 x 2 x 32 mm
  • Beholderens diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 2 mm
  • Boring: 32 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Adskiller prøver i laboratoriet uden strukturelle ændringer, deformation af arbejdsemnet eller revner
  • Maksimal ydeevne med betydeligt reduceret værktøjsslitage

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter og rustfrit stål
  • Til vådskæring af laboratorieprøver i vandre- og tværsnit

Materiale:

  • Stål/rustfrit stål

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Anbefaling:

  • Fastgør arbejdsemnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sideværts belastning
  • Blød til 60,5-72,3 HRC
  • Medium til 22,0-60,5 HRC
  • Hård til < 22,0 HRC
  • Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 50 m/s

Særlige egenskaber:
  • Ingen skader på prøverne
  • Højeste præstationsværdier
  • Laveste slid på værktøjet

Bemærk:

  • Til bearbejdning af forskellige stålkvaliteter og rustfrit stål
  • Til vådskæring af laboratorieprøver i vandre- og tværsnit