Laboratorijski rezalni disk 300x2x32mm 89A 60 L5 B17 /50 PREMIUM jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 597041
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 597041
EAN/GTIN 9003175970414
Številka proizvajalca 597041
L-število L50140 700
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Z laboratorijskimi rezalnimi ploščami PREMIUM podjetja Tyrolit preprečite strukturne spremembe, deformacije obdelovanca ali razpoke pri rezanju vzorcev v laboratoriju. Laboratorijske rezalne plošče so idealne za mokro rezanje laboratorijskih vzorcev iz jekla in nerjavnega jekla različnih kakovosti v potujočih in prečnih rezih. Najvišje vrednosti zmogljivosti ob bistveno manjši obrabi orodja so značilne za ta izdelek, ki jasno optimizira vaše postopke v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 41N RAVNO REZALNO KOLO
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : 89A 60 L5 B17 /50
  • Dimenzije (D x D x V): 300 x 2 x 32 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Rezanje vzorcev v laboratoriju brez strukturnih sprememb, deformacij obdelovanca ali razpok
  • Najvišja zmogljivost ob bistveno manjši obrabi orodja

Uporaba:

  • Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
  • Za mokro rezanje laboratorijskih vzorcev pri potovalnih in prečnih rezih

Material:

  • Jeklo/nerjavno jeklo

Primerno za:

  • Stacionarni rezalni stroji

Priporočilo:

  • Med obdelavo pritrdite obdelovanec in diska ne izpostavljajte bočnim obremenitvam
  • Mehak za 60,5-72,3 HRC
  • Srednja za 22,0-60,5 HRC
  • trdi za < 22,0 HRC
  • Max. Upoštevajte največjo delovno hitrost 50 m/s

Posebne lastnosti:
  • Brez poškodb na vzorcih
  • Najvišje vrednosti zmogljivosti
  • Najmanjša obraba orodja

Opomba:

  • Za obdelavo različnih vrst jekla in nerjavnega jekla
  • Za mokro rezanje laboratorijskih vzorcev pri potovalnih in prečnih rezih