Slibebukskiver Dia.×T×H (mm) SC46

Art.-nr.: 596400 SC46
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Slibemetoder: Slibeblok
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Form: 1

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemetoder Slibeblok
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 46
Finhedsgrad middel
Specifikation Siliciumkarbid grøn, hårdhedsgrad H
Reduceringsring, indvendig ⌀ 32 mm
Form 1
Skive-⌀ D 200 mm
Skivebredde, D 25 mm
Borings-⌀ H 51 mm
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 596400 SC46
EAN/GTIN 9003172027784
Producentnummer 34287490

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
CuZn
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibebukskiver af høj kvalitet med lang levetid i keramisk binding. Høj rundløbs- og planløbspræcision, Maksimal arbejdshastighed 40 m/s. Universelt anvendelige på bænkslibere til afgratning, skærpning og efterslibning af værktøj.

Anvendelse:

Til aluminium og jernfrie metaller.

Specifikation:

Siliciumcarbid grøn, hårdhedsgrad H.

Leveringsomfang:

Inklusive reduktionsringe til de angivne boringer.

Bemærk:

Fiber-kompakt-slibeskiver, se nr. 568725 ff.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven