Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) SC46

Tuote nro.: 596400 SC46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 46
Hienousaste keskikova
Koostumus Piikarbidi vihreä, kovuusaste H
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 32 mm
Muoto 1
Laikan ⌀ D 200 mm
Laikan leveys T 25 mm
Reiän ⌀ H 51 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 596400 SC46
EAN / GTIN 9003172027784
Valmistajan numero 34287490

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

Käyttö:

Alumiinille ja ei-rautametalleille

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste H.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Ohje:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin