Udvendig præcisionsrundslibeskive Ø×T×H (mm), 400×30×127

Art.-nr.: 594330
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Präzisions-Außenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 400×30×127
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular rund
Diameter 400 mm
Bredde, skive 30 mm
Drevmaskine stationær slibemaskine
Diameter, hul 127 mm
Form 1
Hårdhed J
Struktur 5
Binding keramik
Bindingsindeks 217
Indhold, enhed stk.
Produkttype Udvendig rund-slibeskive
Slibemiddel rosa ædelkorund (PA)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Slibemetoder udvendig slibning
Specifikation 89A 80J5 AV217
Materialegruppe metal
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 594330
EAN/GTIN 9003170398695
Producentnummer 39869
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Eksterne high performance-rundslibeskiver med keramisk binding.Slibeskivestruktur med optimal afstemning af korn- og bindingsvolumener, bindingsfasthed og fremstillingsproces udmærker sig på følgende måde:
  • Høj skærehastighed og korte slibetider med lav slitage.
  • Lav termisk belastning, kold slibning.
  • Forebyggelse af udfaldstider via lange afrettercyklusser.

Specifikation: 89A 802J5 AV217. Ædelkorund til universel brug.

Anvendelse:

  • Kan bruges universelt ved ekstern rundslibning (længdeslibning, indstiksslibning lige/skråt).
  • På alle gængse slibemaskiner ved form-, emne- og maskinkonstruktion (f.eks. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Køling med emulsion nødvendig, ved emner med lange spåner skal du altid være opmærksom på god kølesmøring.