• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Přesný brusný kotouč pro vnější broušení na kulato D×T×H (mm), 400×30×127

Artiklové číslo: 594330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Präzisions-Außenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 400×30×127
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Průměr 400 mm
Šířka kotouče 30 mm
Hnací stroj Stacionární bruska
Průměr otvoru 127 mm
Tvar 1
Tvrdost J
Struktura 5
Pojivo keramika
Klíčový údaj vazby 217
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč pro vnější kulaté broušení
Brusiva Ušlechtilý korund růžový (PA)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Proces broušení Vnější broušení
Specifikace 89A 80J5 AV217
Materiálová skupina Kov
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 594330
EAN / GTIN 9003170398695
Číslo výrobce 39869
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné brusné kotouče pro vnější broušení na kulato s keramickým pojivem. Charakteristika struktury brusného kotouče s optimálním poměrem objemu zrna a pojiva, pevnost pojiva a výrobní proces se vyznačují:
  • Vysokým řezným výkonem a zkrácenou dobou broušení při nízkém stupni opotřebení.
  • Nepatrným, tepelným zatížením, chladným brusem.
  • Zamezením prostojů z důvodu dlouhých cyklů orovnávání.

Specifikace: 89A 802J5 AV217. Ušlechtilý korund pro univerzální použití.

Použití:

  • Použitelné pro vnější broušení na kulato (podélné broušení, zápichové broušení rovné/zkosené).
  • U všech obvyklých brusek při výrobě forem, nástrojů a strojů (např.  Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, atd.)
  • Je nutné chlazení pomocí emulze, u obrobků tvořících dlouhé třísky je bezpodmínečně nutné dbát na dobré chladicí mazání.